エスコ
580x160x455mm収納ラック(スチール製)
コンロ奥や横の隙間を活用できる収納ラックです。
仕様
棚の高さ調節可能(50mm間隔)、カトラリーポケット、フック5個付
材質
本体:スチール(粉体塗装)、 カトラリーポケット:ABS樹脂
寸法(mm)
580×160×455(H)
質量(kg)
3.9
耐荷重(kg)
5(1段あたり)
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134327
EA951FE-146
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください