曜日別特売

670x70x2000-2700mmメッシュパーテーション

670x70x2000-2700mmメッシュパーテーション - エスコ

天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー寸法(mm)670×70×2000/2700(H)耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44137486EA976AJ-302
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする