エスコ
50mmx8.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式)
バックル
スチールバックル
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44137775
EA982AB-27
1
7
750
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください