25mmx6.0m/250Kgベルト荷締機(ラチェット式)

25mmx6.0m/250Kgベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44138125EA982AB-515250
オープン
4,380
4,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする