エスコ
335x335x95mm段差プレート
割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
材質
ダクタイル鋳鉄
付属品
ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー
寸法(mm)
335×335×95
質量(kg)
4.7
耐荷重(t)
8まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139446
EA983FK-32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください