エスコ
キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途
カギの安全な受け渡しに。
材質
本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
仕様
番号設定可(4桁ダイアル式)
幅(mm)
75
外寸(mm)
75×32×122(H)
内寸(mm)
68×22×90(H)
クリアランス(mm)
ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)
10
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140304
EA983ZA-13
75
オープン
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください