75x53x124mmキーボックス(可変ダイヤル式)

75x53x124mmキーボックス(可変ダイヤル式) - エスコ

ダイアル部を保護するためのカバー付
樹脂カバーを開くとダイアル部が光ります。

用途鍵の安全な受け渡しに。幅(mm)76仕様番号設定可能(4桁ダイアル式)、壁面取付用(ビス付属)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)76×53×124(H)内寸(mm)57×35×93(H)内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44140329EA983ZA-62
オープン
14,500
15,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする