曜日別特売

ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) - エスコ

「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。

仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44140645EA986DP-12A
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする