エスコ
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
材質
枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
サイズ(mm)
A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140889
EA986RY-36
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください