曜日別特売

30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)

30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) - エスコ
タイプ平型車輪径(Φmm)30仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44140907EA986RY-41
オープン
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする