曜日別特売

36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)

36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) - エスコ
タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44140916EA986RY-42
オープン
2,610
2,871(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする