エスコ
42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
80
材質
枠:SUS304、 車
仕様
ベアリング入り
車輪径(Φmm)
42
サイズ(mm)
A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140925
EA986RY-43
80
42
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください