曜日別特売

1000mlサクションガン

1000mlサクションガン - エスコ
用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm容量(mL)1000質量(g)960仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44141363EA991GC-14
オープン
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする