曜日別特売

750mlオイルサクションガン

750mlオイルサクションガン - エスコ

吸入・吐出の連続作業が同時にできます。

用途ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に仕様SAE45まで対応材質アルミ製寸法(mm)ボディ:直径65×450、 ノズル:直径20×600容量(mL)750質量(g)650危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44141388EA991GC-23
オープン
16,700
18,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする