エスコ
500mlオイルサクションガン
用途
軽油、ディーゼル油、不凍液等に
材質
アルミ製
仕様
SAE45まで対応
寸法(mm)
ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600
容量(mL)
500
質量(g)
660
最小目盛
50ml
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141397
EA991GC-24
500
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください