エスコ
240mlひしゃく(ステンレス製)
材質
ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)
0.24
柄長さ(mm)
345
直径(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141555
EA991X-41
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください