エスコ
300mlひしゃく(ステンレス製)
材質
ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)
0.3
柄長さ(mm)
345
直径(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141564
EA991X-42
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください