エスコ
1.4Lひしゃく(ステンレス製)
容量(L)
1.4
材質
ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
柄長さ(mm)
360
直径(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
柄長さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141607
EA991X-46
1.4
360
160
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください