エスコ
275x180x270mmダストボックス
材質
ポリプロピレン
仕様
ステンレスワイヤー補強入
寸法(mm)
275×180×270(H)
型
角型
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142797
EA995A-132
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください