機密文書回収ボックス

機密文書回収ボックス - エスコ

鍵付きで、機密を重視される場合に安心です。
可変型投入口で、厚みのある冊子を投入するときは、最大30mmまで隙間が開きます。

材質
本体・中箱:スチール
袋:ナイロン布
付属品袋1枚、鍵1個質量(kg)32容量(L)88型番NRB-90N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500(W)×400(D)×900(H)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)428(W)×326(D)×605(H)投入口幅(mm)314最大充填質量(kg)推奨運搬重量 15~30kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143305EA995C-36
オープン
116,000
127,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする