エスコ
[EA997RJ-31,-32,-33用]センタージョイント
仕様
EA997RJ-31・-32・-33用センタージョイント
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
厚さ(mm)
約40
寸法(mm)
約150×80
質量(g)
約110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143375
EA997RJ-36
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください