曜日別特売

[EA997RJ-31,-32,-33用]サイドジョイント

[EA997RJ-31,-32,-33用]サイドジョイント - エスコ
仕様EA997RJ-31・-32・-33用サイドジョイント材質ポリプロピレン、合成ゴム厚さ(mm)約40寸法(mm)約85×50質量(g)約37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143384EA997RJ-37
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする