エスコ
750x900mm疲労軽減マット(導電性)
用途
立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)
17
材質
NBR
寸法(mm)
750×900
仕様
導電性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143725
EA997RY-162
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください