エスコ
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)
用途
傾斜面での墜転落防止用
仕様
ロープ1本式
適合
親綱:直径16/18mm
質量(g)
1180
爪数
押爪:2本爪用
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
12×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44144258
EA998FE-12
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください