パレード20フロアブル

パレード20フロアブル - 日本農薬
(2件のレビュー)

パレード20フロアブルは新規有効成分「ピラジフルミド」含有する野菜・畑作・花き用SDHI殺菌剤です。
幅広い病害スペクトラムを有します
効果持続性に優れます
適用作物への薬害リスクが極めて低く使いやすい薬剤です

有効期限(年)3分類野菜用殺菌剤有効成分ピラジフルミド…20.0%農林水産省登録第(号)24071毒劇区分普通物内容量1個(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064878-
オープン
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44064878
2022-04-05
用途: ◆自宅の薔薇株用

◆自宅の鉢植え薔薇株用に探しましたが、近隣の園芸関連店では入手ができず、貴店で入手できることを知り、早速求めました。

1が参考にしています
対象商品 : 44064878
2020-09-26
用途: ネギの消毒
千葉農園農・林・水産業

長雨でネギが傷んでいる時に使用したがかなり回復した感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする