曜日別特売

トマトトーン

トマトトーン - 日産化学
(2件のレビュー)

オーキシン活性により、トマト、なす、メロン等の着果促進の作用を有する植物ホルモン剤です。
低温時や日照不足の際の着果を安定させるため、促成、半促成栽培における収量確保に役立ちます。
果実の肥大および熟期を促進する効果があるので、品質の向上と収量増加が期待されます。

分類植物成長調節剤有効成分4-CPA 0.15%性状無色透明液体農林水産省登録第(号)11762毒劇区分普通物内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064887-
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44064887
2021-04-06
用途: 大玉トマト

ぱきっと折って開けるタイプではなくきっちり閉まるタイプのキャップなので使い易い。4月は天気のよい日中ハウスの中は35℃になることも多いので100倍で使っています。

2021-05-18
用途: トマトホルモン処理
サービス業

50mlなのでジベレリン1包とこれ1本で5L丁度作れます。ありがたい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする