てるてるランタン
|
(1件のレビュー)
てるてる坊主をイメージするランタンライト
明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
明るさ(Lm)白色:約35、電球色:約20
質量(g)約105(電池除く)
仕様非防水
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
電池寿命(時間)連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
LED色0.3W白×1個
材質(カバー)PC樹脂
寸法(Φ×高さH)(cm)8.5×12.8
内容量1個