スイッチを押すだけの簡単操作。
ヘッド部は上下に約90度角度調整が可能。
防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)。
仕様ヘッドランプ(IPX4)、アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。バッテリーコードも収納できます。ヘルメットクリップは4個付属していますので、ヘルメットの左右に2個ずつ取り付けてください。材質(本体)(ヘッドランプ)ABS樹脂、(ヘルメットクリップ)PC樹脂ベルト幅(mm)20~25LED色白×1灯材質(ベルト)ポリエステル材質(カバー)エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ヘッドランプ)約7.0×6.0×3.8、(ヘルメットクリップ)約1.9×5.3×1.8材質(レンズ)PC樹脂アズワン品番64-4012-81内容量1個