スマイルキッズ
ズレにくいイス脚カバー4脚用
イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぎます。
ぴったりフィットのリブ網構造で、内側に滑り止めが付いているのでカバーのズレを抑えます。
色
アイボリー
材質
ポリエステル75%、ポリプロピレン25%
質量(g)
約6
寸法(cm)
角脚/1辺が約2~5
寸法(幅W×高さH)(cm)
約4.5×9
寸法(Φ×高さH)(cm)
丸脚/約2.5~7脚
内容量
1パック(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44071756
AIC-04IV
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください