JAE(日本航空電子工業)
基板対基板コネクタ
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
0.5
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
70
コンタクトピッチ(mm)
0.8
基板接続方法
はんだ付け (SMT)
全64種類を絞り込む
極数
選択してください
20
30
40
50
60
70
80
コネクタ形状
プラグ
レセプタクル
内容量
1巻(650個)
1巻(1000個)
1箱(20個)
1箱(50個)
64種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44147995
KX14-20K2D-E1000E
1巻(1000個)
20
レセプタクル
¥
249,800
¥274,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148038
KX14-30K2D-E1000E
1巻(1000個)
30
レセプタクル
¥
299,800
¥329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148126
KX14-50K8D-E650E
1巻(650個)
50
レセプタクル
¥
399,800
¥439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148153
KX14-60K5D-E1000E
1巻(1000個)
60
レセプタクル
¥
459,800
¥505,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148196
KX14-70K2D-E1000E
1巻(1000個)
70
レセプタクル
¥
459,800
¥505,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148239
KX14-80K2D-E1000E
1巻(1000個)
80
レセプタクル
¥
569,800
¥626,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148327
KX15-20KLDL-E1000E
1巻(1000個)
20
プラグ
¥
249,800
¥274,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148345
KX15-30K2D-E1000E
1巻(1000個)
30
プラグ
¥
249,800
¥274,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148363
KX15-30K4D-E1000E
1巻(1000個)
30
プラグ
¥
299,800
¥329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148476
KX15-50KLDL-E1000E
1巻(1000個)
50
プラグ
¥
399,800
¥439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148494
KX15-60K3D-E1000E
1巻(1000個)
60
プラグ
¥
469,800
¥516,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148519
KX15-60KLDL-E1000E
1巻(1000個)
60
プラグ
¥
469,800
¥516,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44148555
KX15-70K4D-E1000E
1巻(1000個)
70
プラグ
¥
499,800
¥549,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44147986
KX14-20K2DE
1箱(50個)
20
レセプタクル
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148004
KX14-20K5DE
1箱(50個)
20
レセプタクル
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148013
KX14-20K8DE
1箱(50個)
20
レセプタクル
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148029
KX14-20K8D-E650E
1巻(650個)
20
レセプタクル
¥
199,800
¥219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148047
KX14-30K5DE
1箱(50個)
30
レセプタクル
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148056
KX14-30K8DE
1箱(50個)
30
レセプタクル
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148065
KX14-30K8D-E650E
1巻(650個)
30
レセプタクル
¥
199,800
¥219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148074
KX14-40K2D-E1000E
1巻(1000個)
40
レセプタクル
¥
399,800
¥439,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148083
KX14-40K5D-E1000E
1巻(1000個)
40
レセプタクル
¥
499,800
¥549,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148099
KX14-50K2D-E1000E
1巻(1000個)
50
レセプタクル
¥
569,800
¥626,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148108
KX14-50K5D-E1000E
1巻(1000個)
50
レセプタクル
¥
499,800
¥549,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148117
KX14-50K8DE
1箱(50個)
50
レセプタクル
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148135
KX14-60K2DE
1箱(20個)
60
レセプタクル
¥
18,980
¥20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148144
KX14-60K5DE
1箱(20個)
60
レセプタクル
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148169
KX14-60K8DE
1箱(50個)
60
レセプタクル
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148178
KX14-60K8D-E650E
1巻(650個)
60
レセプタクル
¥
299,800
¥329,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148187
KX14-70K2DE
1箱(20個)
70
レセプタクル
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148205
KX14-70K5DE
1箱(50個)
70
レセプタクル
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148214
KX14-70K8DE
1箱(50個)
70
レセプタクル
¥
39,980
¥43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148223
KX14-70K8D-E650E
1巻(650個)
70
レセプタクル
¥
469,800
¥516,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148248
KX14-80K5DE
1箱(50個)
80
レセプタクル
¥
39,980
¥43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148257
KX14-80K5D-E1000E
1巻(1000個)
80
レセプタクル
¥
569,800
¥626,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148266
KX14-80K8DE
1箱(50個)
80
レセプタクル
¥
39,980
¥43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148275
KX15-20K2D-E1000E
1巻(1000個)
20
プラグ
¥
249,800
¥274,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148284
KX15-20K3DE
1箱(50個)
20
プラグ
¥
18,980
¥20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148293
KX15-20K4DE
1箱(50個)
20
プラグ
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148309
KX15-20K4D-E1000E
1巻(1000個)
20
プラグ
¥
249,800
¥274,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148318
KX15-20KLDLE
1箱(50個)
20
プラグ
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148336
KX15-30K2DE
1箱(50個)
30
プラグ
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148354
KX15-30K4DE
1箱(50個)
30
プラグ
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148379
KX15-30KLDL-E1000E
1巻(1000個)
30
プラグ
¥
299,800
¥329,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148388
KX15-40K2D-E1000E
1巻(1000個)
40
プラグ
¥
469,800
¥516,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148397
KX15-40K3D-E1000E
1巻(1000個)
40
プラグ
¥
359,800
¥395,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148406
KX15-40K4DE
1箱(50個)
40
プラグ
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148415
KX15-40K4D-E1000E
1巻(1000個)
40
プラグ
¥
399,800
¥439,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148424
KX15-40KLDLE
1箱(50個)
40
プラグ
¥
28,980
¥31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148433
KX15-50K3DE
1箱(50個)
50
プラグ
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ