JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
インシュレータレス単線ケーブル押込みタイプコネクタ
極数
1
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電流(A)
2
コネクタ形状
基板側レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
接触抵抗(mΩ)
30
基板接続方法
はんだ付け (SMT)
内容量
1巻(4500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44150497
ES10S001JF1R4500
¥
45,980
¥50,578
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください