JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
LED照明電源供給用基板対ケーブルタイプコネクタ (cULus認証品)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電流(A)
2
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
10
接触抵抗(mΩ)
30
コンタクトピッチ(mm)
0.4
結線方法
圧着
内容量
1巻(7000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44150506
IL-Z-C1-A-7000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください