JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44151766
LY10-DC14BR
1個
14
ソケットハウジング
オープン
¥
25
¥
28
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
44151775
LY10-DC28BR
1個
28
ソケットハウジング
オープン
¥
24
¥
26
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151784
LY10-DC32BR
1個
32
ソケットハウジング
オープン
¥
25
¥
28
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151793
LY10-DC34BR
1個
34
ソケットハウジング
オープン
¥
25
¥
28
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151809
LY10-DC36BR
1個
36
ソケットハウジング
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
44151818
LY10-DC38BR
1個
38
ソケットハウジング
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151827
LY10-DC42BR
1個
42
ソケットハウジング
オープン
¥
25
¥
28
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151836
LY10-DC44BR
1個
44
ソケットハウジング
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151863
LY20-12P-DLT1-P1E-BR
1個
12
ピンヘッダ
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151888
LY20-12P-DT1-P1E-BR
1個
12
ピンヘッダ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151906
LY20-14P-DLT1-P1E-BR
1個
14
ピンヘッダ
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151915
LY20-14P-DLT1-P5E-BR
1個
14
ピンヘッダ
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151924
LY20-14P-DT1-P1E-BR
1個
14
ピンヘッダ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151976
LY20-18P-DT1-P1E-BR
1個
18
ピンヘッダ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44152003
LY20-20P-DT1-P5E-BR
1個
20
ピンヘッダ
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152028
LY20-22P-DT1-P1E-BR
1個
22
ピンヘッダ
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152037
LY20-22P-DT1-P5E-BR
1個
22
ピンヘッダ
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152046
LY20-24P-DLT1-P1E-BR
1個
24
ピンヘッダ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152064
LY20-24P-DT1-P1E-BR
1個
24
ピンヘッダ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152089
LY20-26P-DLT1-P1E-BR
1個
26
ピンヘッダ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152107
LY20-26P-DT1-P1E-BR
1個
26
ピンヘッダ
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152116
LY20-26P-DT1-P5E-BR
1個
26
ピンヘッダ
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152125
LY20-28P-DLT1-P1E-BR
1個
28
ピンヘッダ
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
44152143
LY20-28P-DT1-P1E-BR
1個
28
ピンヘッダ
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152168
LY20-30P-DLT1-P1E-BR
1個
30
ピンヘッダ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152186
LY20-30P-DT1-P1E-BR
1個
30
ピンヘッダ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152204
LY20-32P-DLT1-P1E-BR
1個
32
ピンヘッダ
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152229
LY20-32P-DT1-P1E-BR
1個
32
ピンヘッダ
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152256
LY20-34P-DT1-P1E-BR
1個
34
ピンヘッダ
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152299
LY20-36P-DT1-P1E-BR
1個
36
ピンヘッダ
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152317
LY20-38P-DLT1-P1E-BR
1個
38
ピンヘッダ
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152353
LY20-40P-DLT1-P1E-BR
1個
40
ピンヘッダ
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152378
LY20-40P-DT1-P1E-BR
1個
40
ピンヘッダ
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152396
LY20-42P-DLT1-P1E-BR
1個
42
ピンヘッダ
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152405
LY20-42P-DT1-P1E-BR
1個
42
ピンヘッダ
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152423
LY20-44P-DLT1-P1E-BR
1個
44
ピンヘッダ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152448
LY20-44P-DT1-P1E-BR
1個
44
ピンヘッダ
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152466
LY20-4P-DLT1-P1E-BR
1個
4
ピンヘッダ
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152493
LY20-6P-DLT1-P1E-BR
1個
6
ピンヘッダ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152518
LY20-6P-DT1-P1E-BR
1個
6
ピンヘッダ
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
44152536
LY20-8P-DLT1-P1E-BR
1個
8
ピンヘッダ
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151845
LY20-10P-DLT1-P5E-BR
1箱(180個)
10
ピンヘッダ
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151854
LY20-10P-DT1-P5E-BR
1箱(180個)
10
ピンヘッダ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151879
LY20-12P-DLT1-P5E-BR
1箱(160個)
12
ピンヘッダ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151897
LY20-12P-DT1-P5E-BR
1箱(160個)
12
ピンヘッダ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151933
LY20-14P-DT1-P5E-BR
1箱(140個)
14
ピンヘッダ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151949
LY20-16P-DLT1-P5E-BR
1箱(120個)
16
ピンヘッダ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151958
LY20-16P-DT1-P5E-BR
1箱(120個)
16
ピンヘッダ
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151967
LY20-18P-DLT1-P5E-BR
1箱(110個)
18
ピンヘッダ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
44151985
LY20-18P-DT1-P5E-BR
1箱(110個)
18
ピンヘッダ
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ