基板対ケーブルコネクタ

基板対ケーブルコネクタ - JAE(日本航空電子工業)

1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ

使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44152606PS-26SD-D4C21個26ソケットハウジング
オープン
189
208(税込)
当日出荷
44152624PS-30SD-D4C21個30ソケットハウジング
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
44152563PS-20PE-S4LT1-PN11箱(15個)20ピンヘッダ オープンタイプ
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
44152579PS-20SD-S4C21箱(50個)20ソケットハウジング
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
44152588PS-24SD-D4C21箱(50個)24ソケットハウジング
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
44152597PS-25SD-S4C21箱(50個)25ソケットハウジング
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
44152615PS-30PE-S4LT1-PN11箱(15個)30ピンヘッダ オープンタイプ
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
44152633PS-30SD-S4C21箱(15個)30ソケットハウジング
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
44152649PS-36SD-D4C21箱(50個)36ソケットハウジング
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
44152658PS-3SD-S4C21箱(50個)3ソケットハウジング
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
44152667PS-4SD-D4C21箱(50個)4ソケットハウジング
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
44152676PS-50PE-D4LT1-B1E1箱(15個)50ピンヘッダ ボックスタイプ
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
44152685PS-50PE-D4T1-B1E1箱(15個)50ピンヘッダ ボックスタイプ
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
44152694PS-50SD-D4C21箱(50個)50ソケットハウジング
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
44152703PS-60PE-D4LT1-B1E1箱(15個)60ピンヘッダ ボックスタイプ
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
44152719PS-60PE-D4LT1-PN11箱(15個)60ピンヘッダ オープンタイプ
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
44152728PS-60PE-D4T1-B1AE1箱(20個)60ピンヘッダ ボックスタイプ
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
44152737PS-60SD-D4C21箱(50個)60ソケットハウジング
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
44152746PS-6PE-D4T1-PN11箱(20個)6ピンヘッダ オープンタイプ
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
44152755PS-6SD-D4C21箱(50個)6ソケットハウジング
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
44152764PS-6SD-S4C21箱(50個)6ソケットハウジング
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
44152773PS-8PE-S4T1-PN11箱(20個)7ピンヘッダ オープンタイプ
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
44152789PS-8SD-D4C21箱(50個)8ソケットハウジング
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
44152798PS-8SD-S4C21箱(50個)8ソケットハウジング
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする