JAE(日本航空電子工業)
メモリカード用コネクタ
Plug in SIMカード用コネクタ ヒンジタイプ
極数
6
使用温度範囲(℃)
-40~+90
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ヒンジタイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
100
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (SMT)
内容量
1巻(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44153604
SF7W006S4ER1500
¥
299,800
¥329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください