JAE(日本航空電子工業)
角型コネクタ
ハーフピッチ インターフェースコネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
定格電流(A)
0.5
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
35
コンタクトピッチ(mm)
1.27
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コネクタ形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44154076
DF02C014A11
14
フード
¥
6,998
¥7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154085
DF02C026A11
26
フード
¥
8,698
¥9,568
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154094
DF02C050A11
50
フード
¥
8,998
¥9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154103
DF02D014A11
14
フード
¥
6,998
¥7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154119
DF02D026A21
26
フード
¥
8,998
¥9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154128
DF02D036B11
36
フード
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154137
DF02D050A21
50
フード
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154146
DF02F036A11
36
フード
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154155
DF02F036A21
36
フード
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154164
DF02HCLP01A
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154173
DF02HCLP02A
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154189
DF02HCLP03B
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154198
DF02HCLP04B
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154207
DF02HCLP05A
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154216
DF02HCLP06B
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154225
DF02HCLP07B
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154234
DF02HCLP08B
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154243
DF02HCLP09B
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154259
DF02HCLP10A
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154268
DF02HCLP11A
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154277
DF02HCLP12B
-
クランププレート
¥
299
¥329
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154286
DF02P014F22A1
14
プラグ
¥
5,498
¥6,048
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154295
DF02P014G28A1
14
プラグ
¥
5,898
¥6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154304
DF02P014G30A1
14
プラグ
¥
5,898
¥6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154313
DF02P020G28A1
20
プラグ
¥
5,998
¥6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154329
DF02P026G28A1
26
プラグ
¥
6,998
¥7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154338
DF02P036F22A1
36
プラグ
¥
7,998
¥8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154347
DF02P036G28A1
36
プラグ
¥
7,998
¥8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154356
DF02P050G28A1
50
プラグ
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154365
DF02P050G30A1
50
プラグ
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154374
DF02R014NA3
14
レセプタクル
¥
2,598
¥2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154383
DF02R020NA3
20
レセプタクル
¥
2,798
¥3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154399
DF02R026NA3
26
レセプタクル
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154408
DF02R036NA3
36
レセプタクル
¥
3,500
¥3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
44154417
DF02R050NA3
50
レセプタクル
¥
3,698
¥4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください