曜日別特売

角型コネクタ

角型コネクタ - JAE(日本航空電子工業)

USB Type-C コネクタ、リアシールド有り

極数24使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50定格電流(A)5コネクタ形状レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基板接続方法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44156377DX07B024JJ1R15001巻(1500個)はんだ付け (SMT)
739,800
813,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156404DX07B024XJ1R13001巻(1300個)ハイブリッド (スルーホール&SMT)
849,800
934,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156465DX07S024XJ1R11001巻(1100個)ハイブリッド (スルーホール&SMT)
739,800
813,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする