JAE(日本航空電子工業)
角型コネクタ
USB Type-C コネクタ、リアシールド無し
極数
24
使用温度範囲(℃)
-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)
5
コネクタ形状
レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
40
基板接続方法
はんだ付け (SMT)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156386
DX07B024JJ2R1500
1巻(1500個)
¥
639,800
¥703,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156395
DX07B024JJ3R1600
1巻(1600個)
¥
699,800
¥769,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156438
DX07S024JJ3R1300
1巻(1300個)
¥
599,800
¥659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください