JAE(日本航空電子工業)
角型コネクタ
USB Type-C コネクタ
極数
24
使用温度範囲(℃)
-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)
5
コネクタ形状
レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
40
基板接続方法
はんだ付け (SMT)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156447
DX07S024WJ1R350
1巻(350個)
12
¥
369,800
¥406,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44156456
DX07S024WJ3R400
1巻(400個)
10
¥
209,800
¥230,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください