JAE(日本航空電子工業)
丸型コネクタ
小型 防水型 パネル対ケーブル接続用 プッシュ-プルロック構造 はんだ付け結線式
極数
5
使用温度範囲(℃)
-55~+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ストレートプラグ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結線方法
はんだ付け
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44157883
JB5DS05MM11N
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください