JAE(日本航空電子工業)
丸型コネクタ
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
はんだ付け
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44159107
JL10-2A22-22SE
4
レセプタクル
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44159116
JL10-2E18-10PE-B
4
レセプタクル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44159125
JL10-2E20-18PE-B
9
レセプタクル
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
44159134
JL10-2E20-4PE-B
4
レセプタクル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44159143
JL10-2E22-22PE-B
4
レセプタクル
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
44159159
JL10-2E24-11PE-B
9
レセプタクル
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44159168
JL10-6A22-22SE-EB1
4
ストレートプラグ
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44159177
JL10-8A22-22PE-EB
4
ライトアングルプラグ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44159186
JL10-8A22-22SE-EB1
4
ライトアングルプラグ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
68日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください