JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44161679
IL-AG5-10S-S3C1
1個
10
ソケットハウジング
3
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44161706
IL-AG5-14S-D3C1-A
1個
14
ソケットハウジング
3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44161733
IL-AG5-16P-D3T2-A
1個
16
ピンヘッダ
3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44161749
IL-AG5-16S-D3C1-A
1個
16
ソケットハウジング
3
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
44161776
IL-AG5-18S-D3C1
1個
18
ソケットハウジング
3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44161819
IL-AG5-22S-D3C1
1個
22
ソケットハウジング
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
25日以内出荷
返品不可
44161846
IL-AG5-30S-D3C1
1個
30
ソケットハウジング
3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44161873
IL-AG5-4S-S3C1
1個
4
ソケットハウジング
3
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44161943
IL-AG5-5S-S3C1
1個
5
ソケットハウジング
3
オープン
¥
93
¥
102
(税込)
当日出荷
44161986
IL-AG5-6S-S3C1
1個
6
ソケットハウジング
3
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162013
IL-AG5-7S-S3C1
1個
7
ソケットハウジング
3
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44162029
IL-AG5-C1-5000
1巻(5000個)
-
ソケットコンタクト
3
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44161663
IL-AG5-10P-S3L2
1箱(17個)
10
ピンヘッダ
3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161688
IL-AG5-14P-D3L2-A
1箱(19個)
14
ピンヘッダ
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161697
IL-AG5-14P-D3T2-A
1箱(19個)
14
ピンヘッダ
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161715
IL-AG5-16P-D3C1
1箱(100個)
16
ピンハウジング
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161724
IL-AG5-16P-D3L2-A
1箱(17個)
16
ピンヘッダ
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161758
IL-AG5-18P-D3L2
1箱(16個)
18
ピンヘッダ
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161785
IL-AG5-22P-D3L2
1箱(13個)
22
ピンヘッダ
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161794
IL-AG5-22P-D3T2
1箱(13個)
22
ピンヘッダ
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161803
IL-AG5-22PK-D3L2-LB
1箱(13個)
22
ピンヘッダ
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161828
IL-AG5-30P-D3L2
1箱(10個)
30
ピンヘッダ
3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161837
IL-AG5-30P-D3T2
1箱(10個)
30
ピンヘッダ
3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161855
IL-AG5-4P-S3L2
1箱(38個)
4
ピンヘッダ
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161864
IL-AG5-4P-S3T2
1箱(38個)
4
ピンヘッダ
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161889
IL-AG5-5PK-S3L2-LB
1箱(31個)
5
ピンヘッダ
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161898
IL-AG5-5PK-S3T2-LB
1箱(31個)
5
ピンヘッダ
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161907
IL-AG5-5P-S3C1
1箱(100個)
5
ピンハウジング
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161916
IL-AG5-5P-S3L2
1箱(31個)
5
ピンヘッダ
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161925
IL-AG5-5P-S3T2
1箱(31個)
5
ピンヘッダ
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161934
IL-AG5-5SK-S3C1-LB
1箱(100個)
5
ソケットハウジング
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161959
IL-AG5-6PK-S3L2-LB
1箱(27個)
6
ピンヘッダ
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161968
IL-AG5-6PK-S3T2-LB
1箱(27個)
6
ピンヘッダ
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161977
IL-AG5-6SK-S3C1-LB
1箱(100個)
6
ソケットハウジング
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161995
IL-AG5-7P-S3C1
1箱(100個)
7
ピンハウジング
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
44162004
IL-AG5-7P-S3T2
1箱(24個)
7
ピンヘッダ
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
44161767
IL-AG5-18P-D3T2
1箱(16個)
18
ピンヘッダ
3
取扱い終了
返品不可
44162038
IL-AG5-PC1-5000
1巻(10000個)
-
ピンコンタクト
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください