Vikan(ヴァイカン)
ハンドル
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。44cmのハンドル、少し手の届きにくい箇所に。
用途
ビンクリーナー、タンクブラシ等に接続して使用
材質
アルミニウム、ポリプロピレン
長さ(mm)
440
寸法(mm)
31×440
質量(g)
130
耐熱温度(℃)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165364
29302
グリーン
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44165373
29303
ブルー
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44165389
29304
レッド
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44165398
29305
ホワイト
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44165407
29306
イエロー
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください