曜日別特売

フロアブルーム

フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り

用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)225×35×185質量(g)286線径(Φmm)0.5/0.35毛丈(mm)70耐熱温度(℃)121毛のかたさソフト内容量1個
注意
※ハンドルが別途必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4416541631302グリーン
4,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
4416542531303ブルー
4,750
取扱い終了
4416543431304レッド
4,500
取扱い終了
4416544331305ホワイト
4,750
取扱い終了
4416545931306イエロー
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4416542531303355913943104-B31303 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591394フロアブルームVikan(ヴァイカン)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4416543431304355914033104-R31304 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591403フロアブルームVikan(ヴァイカン)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4416544331305355914123104-W31305 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591412フロアブルームVikan(ヴァイカン)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする