Vikan(ヴァイカン)
耐熱ディテールブラシ
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途
高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド
色
ブルー
寸法(mm)
200×22×30
質量(g)
32
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
11
耐熱温度(℃)
175
アズワン品番
64-8374-40
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
注意
※ボディ部分のポリプロピレンはフィラメントよりも耐熱温度が低い為、高温箇所で使用する際はボディ部分の接触に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165529
44023
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください