パイプクリーナー

パイプクリーナー - Vikan(ヴァイカン)

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。3本(2,5,6mm)セットの極細クリーナー

用途充填ノズルやチューブ等の洗浄に適しています材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステルブルー寸法(mm)2×18×105、6×27×150、6×30×150質量(g)4耐熱温度(℃)121毛のかたさソフト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4416553853623
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする