曜日別特売

パイプクリーナー

パイプクリーナー - Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー - Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー - Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー - Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー

用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)15×150/300質量(g)48耐熱温度(℃)121毛のかたさハード内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4416554753602グリーン
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4416555653605ホワイト
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
4416556553606イエロー
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44165565
2023-12-23
用途: 機械のメンテナンス

機械の掃除で見えないところをこれでこすります洗剤付けて異例になります。針金が太くて堅いので力を掛けても裏が洗えています。後は、毛が丈夫区長持ちしてくれれば申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする