Vikan(ヴァイカン)
ラウンドスコップ
HACCP対応。アレルゲンやハラールの使い分けに最適、持ち手のフック部分はバケツのふちにかけることができます。
用途
粉末や液体をすくうスコップとして最適です
寸法(mm)
295×155×90
質量(g)
172
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44165626
56817
ポリプロピレン
オレンジ
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
44165635
56818
ポリプロピレン、ステンレス
パープル
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
44165617
56811
ポリプロピレン
ピンク
¥
3,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラウンドスコップ使用例
参考になった