設定情報
販売価格(税別)¥280~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DIC(旧:大日本インキ化学工業)

【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。

注文コード44174769 用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0 引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後) 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする