設定情報
販売価格(税別)¥3,600~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DIC(旧:大日本インキ化学工業)

【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。

注文コード44174796 用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定 ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6 粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0 剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400 保持力(mm/h)2>(40℃・1kg) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※シリコーンゴム材の種類によっては、シリコーン粘着剤が変質する場合があります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする